エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
コードクリップ(粘着付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
76589949
品番
EA947FA-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粘着タイプ
家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
仕様
●サイズ:25×13×15mm●材質:防錆処理鉄板●重量(g):20g●入数:6個
アズワン品番
65-2263-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76589949
EA947FA-36
76590019
EA947FA-84
ケーブルクリップ(粘着式)
エスコ
1箱(100個)
¥
2,100
税込
¥
2,310
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)