ケーブルクランプ(耐久性)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10袋) 仕様●材質:熱安定化ナイロン、アルミニウム●ケーブル径:4.8mm●取付穴径(mm):5.2●入数:10個●UL難燃性グレード:UL94 V-2 注文コード76589958 品番EA947FA-41A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

取付部をアルミでコーティングした耐久タイプ

仕様●材質:熱安定化ナイロン、アルミニウム●ケーブル径:4.8mm●取付穴径(mm):5.2●入数:10個●UL難燃性グレード:UL94 V-2 アズワン品番65-2263-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76589958 EA947FA-41A 03676102 EA947F-5 ケーブルクランプ エスコ ケーブルクランプ エスコ 1セット(100個) 740 税込814 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする