ケーブルクランプ(耐久性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10袋) 注文コード 76589967 品番 EA947FA-42A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180

取付部をアルミでコーティングした耐久タイプ

仕様●材質:熱安定化ナイロン、アルミニウム●ケーブル径:6.4mm●取付穴径:5.2mm●入数:10個●UL難燃性グレード:UL94 V-2 アズワン品番65-2263-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする