ケーブルクリップ(粘着式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 仕様●結束径Φ(mm):4●入数:200個●サイズ:19.5×10×14.5mm●粘着面サイズ:19.5×10mm●材質:金属部:メッキ鋼板クッション部:ポリオレフィンフォーム 注文コード76589994 品番EA947FA-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,037
販売価格(税別)
3,670
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●結束径Φ(mm):4●入数:200個●サイズ:19.5×10×14.5mm●粘着面サイズ:19.5×10mm●材質:金属部:メッキ鋼板クッション部:ポリオレフィンフォーム アズワン品番65-2263-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする