エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
ケーブルクリップ(粘着式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
仕様
●結束径Φ(mm):7●入数:200個●サイズ:19.5×10×25mm●粘着面サイズ:19.5×10mm●材質:金属部:メッキ鋼板クッション部:ポリオレフィンフォーム
注文コード
76590003
品番
EA947FA-83
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●結束径Φ(mm):7●入数:200個●サイズ:19.5×10×25mm●粘着面サイズ:19.5×10mm●材質:金属部:メッキ鋼板クッション部:ポリオレフィンフォーム
アズワン品番
65-2263-11