ケーブルクリップ(粘着式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様●結束径Φ(mm):6●入数:100個●サイズ:25×10×20mm●粘着面サイズ:25×10mm●材質:金属部:メッキ鋼板クッション部:ポリオレフィンフォーム 注文コード76590019 品番EA947FA-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
粘着式
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。

仕様●結束径Φ(mm):6●入数:100個●サイズ:25×10×20mm●粘着面サイズ:25×10mm●材質:金属部:メッキ鋼板クッション部:ポリオレフィンフォーム アズワン品番65-2263-12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする