エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
ケーブルクリップ(粘着式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
●結束径Φ(mm):8●入数:100個●サイズ:25×15×28mm●粘着面サイズ:25×15mm●材質:金属部:メッキ鋼板クッション部:ポリオレフィンフォーム
注文コード
76590028
品番
EA947FA-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
粘着式
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
仕様
●結束径Φ(mm):8●入数:100個●サイズ:25×15×28mm●粘着面サイズ:25×15mm●材質:金属部:メッキ鋼板クッション部:ポリオレフィンフォーム
アズワン品番
65-2263-13
RoHS指令(10物質対応)
対応