EA947FB-20 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76590125

 

EA947FB-20 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76590125 EA947FB-20 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76590125 EA947FB-20 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76590125 EA947FB-20 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76590125

ケーブルクランプ(粘着付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●サイズ:L:20mmW1:18.5mmW2:16mmH:7.5mm●適合直径(mm):16●入数(個):100●材質:PVC 注文コード76590125 品番EA947FB-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:L:20mmW1:18.5mmW2:16mmH:7.5mm●適合直径(mm):16●入数(個):100●材質:PVC アズワン品番65-2263-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする