エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
ワゴンモールコーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:PVC●カラー:シルバー●適合モール:EA947HM-302●サイズ:B:50.4、H:12.7、L:69.2、l:7、R:26mm
注文コード
76590247
品番
EA947HM-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
仕様
●材質:PVC●カラー:シルバー●適合モール:EA947HM-302●サイズ:B:50.4、H:12.7、L:69.2、l:7、R:26mm
アズワン品番
65-2263-54