エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管
エスコの その他電線管
[配線用] VE管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
仕様
●呼び:VE16●内径(mm):18●外径(mm):22●カラー:ベージュ●入数:5本●全長:2m●材質:PVC
注文コード
76590299
品番
EA947HN-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50〜100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
仕様
●呼び:VE16●内径(mm):18●外径(mm):22●カラー:ベージュ●入数:5本●全長:2m●材質:PVC
アズワン品番
65-2263-59