エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用コネクタ
フレキ管用 曲がりコネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合管サイズ(規格):PFS16●適合管:EA947HN-21、23●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4”●材質:難燃ABS●色:ベージュ●寸法:ΦD1:31.5mm、ΦD2:31mm、L1:49.9mm、L2:12.5mm
注文コード
76590326
品番
EA947HN-21J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合管サイズ(規格):PFS16●適合管:EA947HN-21、23●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4”●材質:難燃ABS●色:ベージュ●寸法:ΦD1:31.5mm、ΦD2:31mm、L1:49.9mm、L2:12.5mm
アズワン品番
65-2263-74