エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用コネクタ
フレキ管用 曲がりコネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合管サイズ(規格):PFS28●適合管:EA947HN-29、30●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1”●材質:難燃ABS●色:ベージュ●寸法:ΦD1:47mm、ΦD2:44mm、L1:71.2mm、L2:14mm
注文コード
76590387
品番
EA947HN-23J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合管サイズ(規格):PFS28●適合管:EA947HN-29、30●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1”●材質:難燃ABS●色:ベージュ●寸法:ΦD1:47mm、ΦD2:44mm、L1:71.2mm、L2:14mm
アズワン品番
65-2263-80