[配線用] VE管

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 仕様●呼び:VE22●内径(mm):22●外径(mm):26●カラー:ベージュ●入数:5本●全長:2m●材質:PVC 注文コード76590405 品番EA947HN-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50〜100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。

仕様●呼び:VE22●内径(mm):22●外径(mm):26●カラー:ベージュ●入数:5本●全長:2m●材質:PVC アズワン品番65-2263-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする