[配線用] VE管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 仕様●呼び:VE28●内径(mm):28●外径(mm):34●カラー:ベージュ●入数:2本●全長:2m●材質:PVC 注文コード76590423 品番EA947HN-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50〜100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。

仕様●呼び:VE28●内径(mm):28●外径(mm):34●カラー:ベージュ●入数:2本●全長:2m●材質:PVC アズワン品番65-2263-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする