エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの フレア式継手
[VE管] チーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
28
注文コード
76590439
品番
EA947HN-3J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
仕様
●カラー:ベージュ●適合管:VE管28●サイズ:L1:116、L2:78、D:Φ40mm●材質:PVC●重量:84g
形状
チーズ
呼び径
28
アズワン品番
65-2263-64