エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの フレア式継手
[VE管] チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
22
注文コード
76590466
品番
EA947HN-7J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
仕様
●カラー:グレー●適合管:VE管22●サイズ:L1:100、L2:66.5、D:Φ33mm●材質:PVC●重量:63g
形状
チーズ
呼び径
22
アズワン品番
65-2263-70