エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
取手用座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕様
●サイズ(mm):A1:11、A2:7.2、A3:5.1、T:1.5●適用サイズ:引き取手Φ7●材質:SUS304
注文コード
76590493
品番
EA948BJ-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):A1:11、A2:7.2、A3:5.1、T:1.5●適用サイズ:引き取手Φ7●材質:SUS304
アズワン品番
65-2263-88