EA948BJ-155 取手用座金(ステンレス製) エスコ 76590527 EA948BJ-155 取手用座金(ステンレス製) エスコ 76590527

取手用座金(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕様●サイズ(mm):A1:15、A2:10.2、A3:6、T:1.5●適用サイズ:引き取手Φ10●材質:SUS304 注文コード76590527 品番EA948BJ-155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):A1:15、A2:10.2、A3:6、T:1.5●適用サイズ:引き取手Φ10●材質:SUS304 アズワン品番65-2263-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする