エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
取手用座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕様
●サイズ(mm):A1:18、A2:12.2、A3:8.3、T:1.6●適用サイズ:引き取手Φ12●材質:SUS304
注文コード
76590536
品番
EA948BJ-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):A1:18、A2:12.2、A3:8.3、T:1.6●適用サイズ:引き取手Φ12●材質:SUS304
アズワン品番
65-2263-92