エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
雌ねじ取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304(鏡面仕上げ)●ねじサイズ:M8●サイズ(mm):D:32、L:432、P:400、H:78●取手幅:Φ32mm●重量:680g
注文コード
76590588
品番
EA948BJ-182
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304(鏡面仕上げ)●ねじサイズ:M8●サイズ(mm):D:32、L:432、P:400、H:78●取手幅:Φ32mm●重量:680g
アズワン品番
65-2263-97