EA948BJ-194 取手用座金(ステンレス製) エスコ 76590606 EA948BJ-194 取手用座金(ステンレス製) エスコ 76590606 EA948BJ-194 取手用座金(ステンレス製) エスコ 76590606

取手用座金(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 仕様●サイズ(mm):L1:53mm、L2:39mm、d1:7mm、d2:4.2mm、T:4mm●適用サイズ:パイプΦ25mm●付属皿小ねじ(d1):M6×20mm●材質:SUS304(表面のみ鏡面仕上げ)●入数:2個●重量(g):116●適用取手:EA948BJ-176・-177用 注文コード76590606 品番EA948BJ-194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):L1:53mm、L2:39mm、d1:7mm、d2:4.2mm、T:4mm●適用サイズ:パイプΦ25mm●付属皿小ねじ(d1):M6×20mm●材質:SUS304(表面のみ鏡面仕上げ)●入数:2個●重量(g):116●適用取手:EA948BJ-176・-177用 アズワン品番65-2263-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする