エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
取手用座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
仕様
●サイズ(mm):L1:64mm、L2:48mm、d1:9mm、d2:5.2mm、T:5mm●適用サイズ:パイプΦ32mm●付属皿小ねじ(d1):M8×20mm●材質:SUS304(表面のみ鏡面仕上げ)●入数:2個●重量(g):218●適用取手:EA948BJ-182用
注文コード
76590615
品番
EA948BJ-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):L1:64mm、L2:48mm、d1:9mm、d2:5.2mm、T:5mm●適用サイズ:パイプΦ32mm●付属皿小ねじ(d1):M8×20mm●材質:SUS304(表面のみ鏡面仕上げ)●入数:2個●重量(g):218●適用取手:EA948BJ-182用
アズワン品番
65-2264-01