EA948BM-24A 取手(ステンレス製) エスコ 76590624 EA948BM-24A 取手(ステンレス製) エスコ 76590624 EA948BM-24A 取手(ステンレス製) エスコ 76590624

取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ間:105mm●幅:20mm●高さ:30mm●取手幅:62mm●取付穴径:5.5mm●材質:ステンレスSUS304 注文コード76590624 品番EA948BM-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,871
販売価格(税別)
2,610
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鏡面研磨仕上げ
取付ビスは付属しておりません。

仕様●ねじ間:105mm●幅:20mm●高さ:30mm●取手幅:62mm●取付穴径:5.5mm●材質:ステンレスSUS304 アズワン品番65-2264-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする