EA948BM-26A 取手(ステンレス製) エスコ 76590633

 

EA948BM-26A 取手(ステンレス製) エスコ 76590633
EA948BM-26A 取手(ステンレス製) エスコ 76590633
EA948BM-26A 取手(ステンレス製) エスコ 76590633

取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじ間:125mm●幅:25mm●高さ:34mm●取手幅:75mm●取付穴径:6.5mm●材質:ステンレスSUS304注文コード76590633品番EA948BM-26A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,718
販売価格(税別)
3,380

鏡面研磨仕上げ
取付ビスは付属しておりません。

仕様●ねじ間:125mm●幅:25mm●高さ:34mm●取手幅:75mm●取付穴径:6.5mm●材質:ステンレスSUS304アズワン品番65-2264-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする