エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 電線保護その他関連用品
スナップブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●取付穴径:12.7mm●内径:8.0mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8〜3.2mm●入数:10個
注文コード
76590703
品番
EA948HA-12.7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●取付穴径:12.7mm●内径:8.0mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8〜3.2mm●入数:10個
アズワン品番
65-2264-19