エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 電線保護その他関連用品
スナップブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●取付穴径:25.5mm●内径:20.2mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8〜3.2mm●入数:10個
注文コード
76590746
品番
EA948HA-25.5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●取付穴径:25.5mm●内径:20.2mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8〜3.2mm●入数:10個
アズワン品番
65-2264-23