エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76590773
品番
EA948HB-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:34〜44mm●取付ねじ:G2●下穴径:61mm●サイズ:D2:55.0mmB1:44.0mmL1:18.50mmL2:44.6mmL3:32.7mm●材質:ナイロン66●入数:1個
アズワン品番
65-2264-29