EA948HB-113 ケーブルグランド エスコ 76590789 EA948HB-113 ケーブルグランド エスコ 76590789

ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76590789 品番 EA948HB-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
仕様●適用ケーブル径:3〜7.5mm●取付穴径(D1):12.0mm●材質:ナイロン●防水保護等級:IP68●サイズ:D2:8.3mmB1:6.9mmL1:7.9mmL2:19.6mmL3:13.6mm アズワン品番65-2264-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする