エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76590816
品番
EA948HB-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:13〜18mm●取付穴径(D1):25.0mm●材質:ナイロン●防水保護等級:IP68●サイズ:D2:18.6mmB1:18.4mmL1:10.0mmL2:29.4mmL3:22.3mm
アズワン品番
65-2264-51