エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
76590825
品番
EA948HB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,731
販売価格(税別)
¥
5,210
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:3〜7.5mm●取付穴径(D1):12.0mm●材質:ナイロン●防水保護等級:IP68●サイズ:D2:8.3mmB1:6.9mmL1:7.9mmL2:19.6mmL3:13.6mm
アズワン品番
65-2264-30