エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76590843
品番
EA948HB-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:30〜38mm●取付穴径(D1):50.0mm●材質:ナイロン●防水保護等級:IP68●サイズ:D2:41.9mmB1:40.0mmL1:17.8mmL2:44.2mmL3:31.3mm
アズワン品番
65-2264-53