エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
76590859
品番
EA948HB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,985
販売価格(税別)
¥
6,350
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:5〜10mm●取付穴径(D1):16.0mm●材質:ナイロン●防水保護等級:IP68●サイズ:D2:10.9mmB1:10.5mmL1:10.0mmL2:23.4mmL3:16.9mm
アズワン品番
65-2264-37