EA948HB-3B ケーブルグランド エスコ 76590913 EA948HB-3B ケーブルグランド エスコ 76590913

ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適用ケーブル(mm):5〜10●取付ねじ(G):3/8”●入数:1個●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68 注文コード76590913 品番EA948HB-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用ケーブル(mm):5〜10●取付ねじ(G):3/8”●入数:1個●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68 アズワン品番65-2264-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする