EA948HB-40 ケーブルグランド エスコ 76590929 EA948HB-40 ケーブルグランド エスコ 76590929

ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 76590929 品番 EA948HB-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300
仕様●適用ケーブル径:22〜32mm●取付穴径(D1):40.0mm●材質:ナイロン●防水保護等級:IP68●サイズ:D2:33.7mmB1:33.0mmL1:18.4mmL2:41.7mmL3:31.3mm アズワン品番65-2264-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする