エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適用ケーブル(mm):10〜14●取付ねじ(G):1/2”●入数:1個●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68
注文コード
76590938
品番
EA948HB-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用ケーブル(mm):10〜14●取付ねじ(G):1/2”●入数:1個●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68
アズワン品番
65-2264-06