エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76591008
品番
EA948HB-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル(mm):13〜18●取付ねじ(G):3/4”●入数:1個●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68
アズワン品番
65-2264-08