エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76591053
品番
EA948HB-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:30〜38mm●取付ねじ:G1・1/2●下穴径:48mm●サイズ:D2:42.0mmB1:40.0mmL1:17.70mmL2:44.1mmL3:31.3mm●材質:ナイロン66●入数:1個
アズワン品番
65-2264-27