エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 電線保護その他関連用品
スナップブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●取付穴径(mm):15.9●内径(mm):12.7●材質:ナイロン66●取付板厚:3.2mm●入数:100個
注文コード
76591069
品番
EA948HC-15.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●取付穴径(mm):15.9●内径(mm):12.7●材質:ナイロン66●取付板厚:3.2mm●入数:100個
アズワン品番
65-2264-56