EA948HC-15.9B スナップブッシング エスコ 76591078 EA948HC-15.9B スナップブッシング エスコ 76591078 EA948HC-15.9B スナップブッシング エスコ 76591078

スナップブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●取付穴径(mm):15.9●内径(mm):12.7●材質:ナイロン66●取付板厚:3.2mm●入数:10個 注文コード76591078 品番EA948HC-15.9B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●取付穴径(mm):15.9●内径(mm):12.7●材質:ナイロン66●取付板厚:3.2mm●入数:10個 アズワン品番65-2264-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする