ケーブルグランド(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76591227 品番 EA948HF-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥512
販売価格(税別)
465
仕様●適用ケーブル(mm):4〜12●取付穴(mm):21●取付ねじ(G):1/2”●入数:1個●材質:本体、キャップ、ロックナット:ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)Oリング、スリーブ:NBR●使用温度範囲:-25〜80℃●防水保護等級:IP67 アズワン品番65-2264-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする