エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76591245
品番
EA948HF-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル(mm):4〜12●取付穴径(mm):21●取付ねじ(G):1/2”●入数:1個●材質:本体、キャップ、ロックナット:ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)Oリング、スリーブ:EPDM●使用温度範囲:-25〜80℃●防水保護等級:IP67
アズワン品番
65-2264-73