エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの ホールプラグ
ホールプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●取付穴径:30.1mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8〜3.2mm●サイズ:B:34.5mmC:12.0mm
注文コード
76591559
品番
EA948HK-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
入数は100個入りです。
仕様
●取付穴径:30.1mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8〜3.2mm●サイズ:B:34.5mmC:12.0mm
アズワン品番
65-2264-35