エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの ホールプラグ
ホールプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●取付穴径:38.1mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8〜3.2mm●サイズ:B:42.1mmC:11.2mm
注文コード
76591577
品番
EA948HK-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
入数は100個入りです。
仕様
●取付穴径:38.1mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8〜3.2mm●サイズ:B:42.1mmC:11.2mm
アズワン品番
65-2264-90