エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76591699
品番
EA948HT-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル(mm):37〜44●取付ねじ(G):2”●サイズ(mm):H:50GL:20.0●材質:本体:ナイロン66ワッシャー・シール:EPDM●防水保護等級:IP68/69K●規格:UL94V-2(ナイロン66)●使用温度範囲:-40〜100℃●重量(g):45●カラー:黒●入数:1
アズワン品番
65-2265-18