EA948HT-6 ケーブルグランド(防水型) エスコ 76591744 EA948HT-6 ケーブルグランド(防水型) エスコ 76591744

ケーブルグランド(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76591744 品番 EA948HT-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
仕様●適用ケーブル(mm):6〜12●取付ねじ(G):1/2”●サイズ(mm):H:26GL:10.0●材質:本体:ナイロン66ワッシャー・シール:EPDM●防水保護等級:IP68/69K●規格:UL94V-2(ナイロン66)●使用温度範囲:-40〜100℃●重量(g):13.7●カラー:黒●入数:1 アズワン品番65-2265-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする