エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
パイプクランプ(丸フランジ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592119
品番
EA948TA-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
単管への水銀灯等の取付けに。
フランジは前後左右に30°調整可能。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様
●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
アズワン品番
65-2265-62