エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
サポートクランプ(自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592146
品番
EA948TE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g
アズワン品番
65-2265-73