養生クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76592216 品番EA948TE-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仮設工業会認定品
日本製

仕様●本体サイズ:98×112×71mm●重量:430g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●フックのピッチ:50mm アズワン品番65-2265-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする