エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(自在)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592225
品番
EA948TE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仮設工業会認定品
日本製
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
アズワン品番
65-2265-64