エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
角丸クランプ(直交)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592243
品番
EA948TE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
スチール/クロメートメッキ
質量(g)
840
タイプ
直交
本体寸法(mm)
110×165×110
適合パイプ径(Φmm)
□50×Φ48.6/42.7兼用
アズワン品番
65-2265-82